false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop slecht tot niet bereikbaar op zaterdag 19 oktober 2019 van 12:30 uur 's middags tot zondagochtend 07:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact Steekbrug-FBS 10-3,5

Product type: 3213056
Lev. nr.: 3213056
Artikelnr: 2850022115
EAN nr: 4046356549233

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,24 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121005
CBS nummer 85389099
UNSPSC nummer 39121410
Doorverbindingsbrug rijgklem
Doorverbindingsbrug rijgklem
Feature Feature details
Aantal overbrugde klemmen 10
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee
Geïsoleerd Ja
Kleur Rood
Met aanraakbeveiliging Ja
Montagewijze Steekbaar
Nom. (meet)spanning 250 V
Nom. (meet)stroom In 17.5 A
Rastermaat 3.5 mm
Uitvoering Dwarsverbinder

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen