false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact UIK 16-PE/N

Product type: 3006234
Lev. nr.: 3006234
Artikelnr: 2850044914
EAN nr: 4017918091453

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,59 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Etage-installatierijgklem
Etage-installatierijgklem
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 2.5 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 16 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul 4 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 4 - 16 mm²
Aantal potentialen 1
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V0
Breedte/Rastermaat 24 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte 47 mm
Lengte 42.5 mm
Met beproevings-/testonderbreking Nee
Met N-verbreekslede Nee
Montagewijze DIN-rail 35 mm
N-functie mogelijk Nee
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. (meet)stroom In 101 A
PE-functie Ja
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen