false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Aansluitklem zonder sokkel 3x16+4x10

Product type: K142
Lev. nr.: K142
Artikelnr: 2700348927
EAN nr: 4010330712128

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,70 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kroonklemmenstrook
Kroonklemmenstrook
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 10 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 10 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul 10 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 10 - 16 mm²
Aansluitpositie Boven
Aantal klemposities per pool 1
Aantal polen 1
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V0
Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee
Lengte 49 mm
Materiaal isolatielichaam Geen
Montagewijze Directe montage
Nom. (meet)spanning 400 V
Nom. (meet)stroom In 100 A
Transparant Nee
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen