Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 3,46 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact ZBF codering rijgklem 0808642 CT
Artikelnr: 2700313340
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact UC codering rijgklem 0818153 CT
Artikelnr: 2700185718
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Pai-4-fix-5/6 bu adapter
Artikelnr: 2700432734
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Fbs-pv doorverbindingsbrug rij
Artikelnr: 2700119159
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Szf 1-0,6x3,5x100 sleufschr.draaier
Artikelnr: 2700313426
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PS-5/2,3MM RD
Artikelnr: 2850045115
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PAI-4-FIX-5/6 VT
Artikelnr: 2850045073
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PAI-4-FIX-5/6 GN
Artikelnr: 2850045072
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact DP PS-5
Artikelnr: 2850045091
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact PAI-4-FIX-5/6 BK
Artikelnr: 2850045074
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Verbindingsrijgklem | |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.25 - 1.5 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.25 - 1.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul | 0.25 - 1.5 mm² |
Aansluitpositie | Boven |
Aantal aansluitniveaus | 2 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Bedrijfstemperatuur | -60 - 105 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
Breedte/Rastermaat | 5.2 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
---|---|
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte | 49.9 mm |
Intern verbonden etages | Nee |
Kleur | Blauw |
Lengte | 99.6 mm |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Nom. (meet)stroom In | 17.5 A |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Steekaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Steekaansluiting |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.