Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 1,01 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact UC codering rijgklem 0818166 CT
Artikelnr: 2700283070
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact MTR MONTAGERAIL ONGEBOORD
Artikelnr: 2850041165
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact UC codering rijgklem 0818111 CT
Artikelnr: 2700257034
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact ISH 1,5/0,5
Artikelnr: 2850044979
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact D-ST 2,5-0,8 OG
Artikelnr: 2850044970
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact NS 35/15 CAP
Artikelnr: 2850041169
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Mps-ih teststekker rood
Artikelnr: 2700313355
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Mps-ih teststekker wit
Artikelnr: 2700313354
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Mps-ih teststekker geel
Artikelnr: 2700313356
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Fbs 20-4
Artikelnr: 2700261106
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Verbindingsrijgklem | |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 0.08 - 1.5 mm² |
---|---|
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls | 0.14 - 1.5 mm² |
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul | 0.08 - 1.5 mm² |
Aansluitpositie | Boven |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 2 |
Afsluitplaat noodzakelijk | Ja |
Bedrijfstemperatuur | -60 - 105 °C |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V0 |
Breedte/Rastermaat | 4.2 mm |
Explosiegeteste uitvoering Ex-e | Ja |
---|---|
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte | 36.5 mm |
Intern verbonden etages | Nee |
Kleur | Grijs |
Lengte | 48.5 mm |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Nom. (meet)spanning | 500 V |
Nom. (meet)stroom In | 17.5 A |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Veerklemaansluiting |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Veerklemaansluiting |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.