false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferraz ZEKERINGH. MODULOSTAR CC 1P FERRAZ

Product type: H305033K
Lev. nr.: H305033K
Artikelnr: 2700111208
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 8,57 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Zekeringsrijgklem
Zekeringsrijgklem
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.75 - 10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.75 - 10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul 0.75 - 10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.75 - 10 mm²
Aansluitpositie Zij
Aantal aansluitniveaus 1
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Bedrijfstemperatuur -25 - 80 °C
Breedte/Rastermaat 17.5 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte 58 mm
Kleur Wit
Lengte 86.5 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Montagewijze DIN-/G-rail TH35/G32
Nom. (meet)spanning 600 V
Nom. (meet)stroom In 30 A
Soort indicatie-element voor defect-indicatie Geen
Spanningstype voor defect-indicatie AC
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder) Zwenkbaar
Voedingsspanning voor defect-indicatie 120 - 600 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen