false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact UK 10 DREHSILED 12 5X20 ZEK.

Product type: 3005112
Lev. nr.: 3005112
Artikelnr: 2850044902
EAN nr: 4017918091057

Productomschrijving
Uw prijs
€ 16,41 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121005
CBS nummer 85369085
UNSPSC nummer 39121410
Zekeringsrijgklem
Zekeringsrijgklem
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 0.5 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 0.5 - 10 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhul 0.5 - 16 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 0.5 - 4 mm²
Aansluitpositie Zij
Aantal aansluitniveaus 1
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Bedrijfstemperatuur -60 - 130 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Breedte/Rastermaat 12 mm
Hoogte bij laagst mogelijke montagehoogte 57.2 mm
Kleur Zwart
Lengte 62 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Nom. (meet)spanning 500 V
Nom. (meet)stroom In 10 A
Soort indicatie-element voor defect-indicatie Led
Spanningstype voor defect-indicatie DC
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Uitvoering zekeringshouder (patroonhouder) Schroefbaar
Uitvoering zekeringspatroon Buiszekering 5 x 20 mm
Voedingsspanning voor defect-indicatie 5 - 15 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen