false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexa quick RQW zw

Product type: 5020.053.203
Lev. nr.: 843509
Artikelnr: 2850046542
EAN nr: 8712251048725

Productomschrijving
Uw prijs
€ 7,52 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 50 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 50 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Hulpstuk voor kunststof kabelbeschermslang
Hulpstuk voor kunststof kabelbeschermslang
Feature Feature details
Afdichtingsmateriaal TPE
Beschermingsgraad (IP) IP68
Bouwvorm Buitendraad
Draaibare schroefdraad Nee
Eendelig Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386- Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR Ja
Grootste buitendiameter slang 21.2 mm
Kleinste binnendiameter slang 21.2 mm
Kleur Zwart
Materiaal wartel Polyamide (PA)
Met geïntegreerde houder Nee
Nom. diameter 21.2 mm
Schroefdraadlengte 13 mm
Totale hoogte 51 mm
Totale lengte 49 mm
Verbindingswijze Klikvergrendeling

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen