false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Anaconda ANA 8109161 90 GR.WARTEL PG16

Product type: 810.916.1
Lev. nr.: 8109161
Artikelnr: 2700521612
EAN nr: 8717114223776

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,67 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300467
CBS nummer 74199990
UNSPSC nummer 26121630
Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang
Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP), afhankelijk van slang 40 - 67
Bouwvorm Buitendraad
Draadaansluitmaat Pg 16
Draaibare schroefdraad Nee
Eendelig Nee
Gebruikstemperatuur -45 - 105 °C
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang CSA Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386- Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang FI Nee
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UL Ja
Grootste buitendiameter slang 21.1 mm
Kleinste binnendiameter slang 13.9 mm
Materiaal behuizing Messing
Met aardingspunten Nee
Nom. diameter (inch) 1/2
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Schroefdraad aantal gangen 4
Schroefdraadlengte 13 mm
Totale hoogte 50 mm
Totale lengte 57 mm
Uitvoering Knie 90 graden
Verbindingswijze wartel aan behuizing Schroefdraad

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen