false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

Weidmuller CableLine adercodering Etiket 0.4-1.5mm Klemmen (snap) Wit 0648001639

Product type: CLI O 10-3 GE/SW B M
Lev. nr.: 0648001639
Artikelnr: 2700206079
EAN nr: 4008190129910

Productomschrijving
Uw prijs
€ 4,70 / 100  STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 200 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 200 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 142009
CBS nummer 49119900
UNSPSC nummer 26121630
Kabel-/adercodering
Kabel-/adercodering
Feature Feature details
Aderdiameter 0.4 - 1.5 mm
Breedte 4 mm
Kabeldiameter 2 - 3 mm
Kleur Wit
Lengte 3 mm
Materiaal Kunststof
Met tekstveld Ja
Montagewijze Klemmen (snap)
Opdruk Letters
Transparant Nee
Type Dunwandig
Uitvoering Etiket
Vertanding Binnenvertand

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen