false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

PMA PCLT17B+0,5+BVOD167GT

Product type: PMA SET BESCHERMS.+K
Lev. nr.: PCLT17B+0,5+BVOD167
Artikelnr: 2700521269
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,34 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 50 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 50 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300548
UNSPSC nummer 26121630
Kunststof kabelbeschermslang
Kunststof kabelbeschermslang
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP68
Binnendiameter 19 mm
Binnenzijde glad Ja
Buigingsradius, statisch 105 mm
Buitendiameter 25.7 mm
Flexibiliteit Flexibel
Gebruikstemperatuur -40 - 100 °C
Gladde buitenkant Nee
Goedkeuring volgens CSA Ja
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 Nee
Goedkeuring volgens N Nee
Goedkeuring volgens UR Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Zwart
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal ommanteling Zonder mantel
Nom. diameter 20 mm
Nom. diameter (inch) 3/4
UV-bestendig Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen