false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ANAMET ANAM MTR BESCH.SL.FCD M20 ZWRT

Product type: 360.020.5
Lev. nr.: 3600205
Artikelnr: 2700137214
EAN nr: 8717114401013

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,85 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 50 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 50 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Metalen kabelbeschermslang
Metalen kabelbeschermslang
Feature Feature details
Afdichting Geen afdichting
Beschermingsgraad (IP) IP67
Binnendiameter 21 mm
Brandversnellend Nee
Buigingsradius, statisch 63 mm
Buigweerstand Flexibel
Buitendiameter 21 mm
Drukvastheid 1250 N
Elektrische eigenschappen Met geleidings- en isolatie-eigenschappen
Explosieveilige toepassing Nee
Gebruikstemperatuur -20 - 80 °C
Gewicht 0.23 kg/m
Goedkeuring volgens CSA Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring volgens FI Nee
Goedkeuring volgens VDE-EMV/emc Nee
Kleur Zwart
Materiaal Staal
Materiaal ommanteling 1e laag Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) Zonder mantel
Met goedkeuring volgens UL Nee
Nom. diameter 17 mm
Oppervlaktebescherming Verzinkt
Treksterkte 500 N

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen