false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact WP-STEEL PVC C 27

Product type: 3240871
Lev. nr.: 3240871
Artikelnr: 2850045678
EAN nr: 4046356737265

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,71 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 10 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121007
CBS nummer 83071000
UNSPSC nummer 39121202
Metalen kabelbeschermslang
Metalen kabelbeschermslang
Feature Feature details
Afdichting Geen afdichting
Beschermingsgraad (IP) IP68
Binnendiameter 22 mm
Brandversnellend Ja
Buigingsradius, statisch 135 mm
Buitendiameter 27 mm
Elektrische eigenschappen Niet gespecificeerd
Explosieveilige toepassing Nee
Gebruikstemperatuur -25 - 80 °C
Gewicht 0.34 kg/m
Goedkeuring volgens BWB Nee
Goedkeuring volgens CSA Nee
Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 Nee
Goedkeuring volgens FI Nee
Goedkeuring volgens VDE-EMV/emc Ja
Hanglast 450 N
Kleur Zwart
Materiaal Staal
Materiaal ommanteling 1e laag Zonder mantel
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) Zonder mantel
Met goedkeuring volgens UL Nee
Nom. diameter 27 mm
Oppervlaktebescherming Verzinkt

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen