false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens Doorstroomafsluiter pn16 vvg44.15-1.6

Product type: 0510604
Lev. nr.: 0510604
Artikelnr: 2850347430
EAN nr: 7612914011381

Productomschrijving
Uw prijs
€ 115,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Tweewegregelafsluiter
Tweewegregelafsluiter
Feature Feature details
Aansluiting 1 Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Aansluiting 2 Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Automatische debietregeling Nee
Druktrap klasse artikel PN 16
Grondkarakteristiek Lineair
Hoogte as 49 mm
Kvs-waarde 1.6
Kwaliteitsklasse Brons (Rg 5)
Lekverlies van de kvs-waarde 0.02 %
Lengte aansluiting 1 50 mm
Lengte aansluiting 2 50 mm
Materiaal huis Brons
Max. drukverschil in geopende stand 4 bar
Max. mediumtemperatuur (continu) 120 °C
Met debietmeetnippel Nee
Met koppeling aansluiting 1 Ja
Met koppeling aansluiting 2 Ja
Min. mediumtemperatuur (continu) 1 °C
Nom. binnendiameter aansluiting 1 DN 15
Nom. binnendiameter aansluiting 2 DN 15
Regelverhouding (SVO) 100 %
Slaglengte 5.5 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 15 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 15 mm
Werkende lengte aansluiting 1 50 mm
Werkende lengte aansluiting 2 50 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen