false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

TA Thermostatische regelafsluiter tbv-cm dn15 normal flow

Product type: 0536721
Lev. nr.: 0536721
Artikelnr: 2850348968
EAN nr: 7318793950505

Productomschrijving
Uw prijs
€ 56,43 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Tweewegregelafsluiter
Tweewegregelafsluiter
Feature Feature details
Aansluiting 1 Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Aansluiting 2 Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Automatische debietregeling Nee
Druktrap klasse artikel PN 16
Grondkarakteristiek Equiprocentueel
Hoogte as 58 mm
Kvs-waarde 1
Kwaliteitsklasse Messing ontzinkingsarm
Materiaal huis Brons
Max. mediumtemperatuur (continu) 120 °C
Met debietmeetnippel Ja
Met koppeling aansluiting 1 Nee
Met koppeling aansluiting 2 Nee
Min. drukverschil 3 bar
Nom. binnendiameter aansluiting 1 1/2 (15)
Nom. binnendiameter aansluiting 2 1/2 (15)
Slaglengte 4.3 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 21.3 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 21.3 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen