Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details


Gepland onderhoud
Zaterdag 6 maart van 15:00u tot 16:00u alsmede zondag 7 maart van 8:30u tot 10:30u wordt er onderhoud gepleegd aan onze webshop. De webshop is dan niet beschikbaar om te bestellen. Onze excuses voor het ongemak.

  • Vind een vestiging
  • Mijn Account
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categoriën
    • Bekijk alle merken
  • Inloggen

  • Bekijk alle categoriën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categoriën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Topics
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • InspireME
  • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • MVO
    • Veelgestelde vragen
  • Acties
    • Focus-acties
    • Overige acties
    • Actiepakketten
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Overige industriële componenten en systemen
  4. Onderdelen industriële componenten en systemen
  5. WTW buis

WTW buis WTW buis (1)


  Filter
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Kleur 

Geen resultaten gevonden.

Beschikbaarheid 
ETIM Klasse 

Geen resultaten gevonden.

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Materiaal 
Oppervlaktebescherming 
Nom. diameter 
Plaatdikte 
Verbinding 
Lengte 

Geen resultaten gevonden.

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 1 of 1 resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Vestigingen
Vestigingen in de buurt Alle vestigingen
Nearby branches tab is active.
 Huidige vestiging
Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad

Huidige vestiging

Standaard vestiging
Zoek naar verschillende vestigingen

Geen locaties gevonden

Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.

Beschikbaarheid
 Op voorraad
 Geen voorraad
Vestigingen in de buurt

Geen locaties gevonden

Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.

Alle vestigingen in de buurt

Go to top 
Econox Geïsoleerde ventilatiebuis 200 mm L=2m
ECONOX

Econox Geïsoleerde ventilatiebuis 200 mm L=2m

Productype10100300

Artikelnr.2850432076

Lev. Nr.7890014

Thermoduct

Productype10100300

Artikelnr.2850432076

Lev. Nr.7890014

Thermoduct
Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 39,38 / STK


 STK
Min:  1 STK

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
check Het artikel is toegevoegd aan de winkelwagen

ECONOX

Econox Geïsoleerde ventilatiebuis 200 mm L=2m

Naar winkelwagen
Toont 1 - 1 of 1 resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veel gestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Twitter  YouTube

MVO  ISO 9001

©2021 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sites


Rexel is dé elektrotechnische groothandel van Nederland met meer dan 300.000 producten voor de woningbouw, industrie, utiliteit, technische dienst en retail.
Rexel biedt een ruim assortiment met o.a. kabels, zonnepanelen, lampen, ledverlichting, gereedschappen en installatiematerialen.

A Rexel Group Company
©2021 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de US. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de US, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kan worden.