false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

DMMETERING KWH1054 STEKER KWH METER DIG 2P+RA

Product type: KWH1054
Lev. nr.: KWH1054
Artikelnr: 2700100120
EAN nr: 8717438663852

Productomschrijving
Uw prijs
€ 27,46 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Elektriciteitsmeter
Elektriciteitsmeter
Feature Feature details
Frequentie 50 - 50 Hz
Geijkt Nee
Geschikt voor Afname
Goedkeuring Lokaal
Max. stroom (Imax) 16 A
Meettype belastingscurve Nee
Nauwkeurigheidsklasse B
Nom. spanning (Un) L-L 230 - 230 V
Nom. spanning (Un) N-L 230 - 230 V
Pooltype 1-fase
Tariefsturing Intern
Tariefuitvoering Dubbeltarief
Terugloopblokkering Nee
Type meter Elektronisch
Uitvoering Directe meting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen