false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dmmetering KWH 3P 10/100A

Product type: KWH1062DZT
Lev. nr.: KWH1062DZT
Artikelnr: 2700350353
EAN nr: 8717438667638

Productomschrijving
Uw prijs
€ 148,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 202004
CBS nummer 90283011
UNSPSC nummer 41113600
Elektriciteitsmeter
Elektriciteitsmeter
Feature Feature details
Frequentie 45 - 55 Hz
Geijkt Nee
Geschikt voor Afname
Goedkeuring Lokaal
Impulstype S0
Max. stroom (Imax) 100 A
Nauwkeurigheidsklasse B
Nom. spanning (Un) L-L 230 - 400 V
Nom. spanning (Un) N-L 230 - 230 V
Nom. stroom (In) 10 A
Pooltype Vierleider
Pulsuitgang Elektrisch
Tariefsturing Intern
Tariefuitvoering Enkeltarief
Terugloopblokkering Ja
Type meter Elektronisch
Uitvoering Directe meting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen