false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton MULTI-/KWH-METER; 49-51HZ; 5A

Product type: EME3PMMCT5
Lev. nr.: 171631
Artikelnr: 2850337200
EAN nr: 4015081679911

Productomschrijving
Uw prijs
€ 509,42 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Elektriciteitsmeter
Elektriciteitsmeter
Feature Feature details
Aantal posities totaal (telwerk) 8
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 4
EDL40-signatuur Nee
Energiesoort Werk- en blindvermogen
Frequentie 50 - 50 Hz
Geijkt Nee
Geschikt voor Afname/levering
Impulstype S0
Max. stroom (Imax) 6 A
Meettype belastingscurve Nee
Met vergrendelcode Nee
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Nauwkeurigheidsklasse A
Nom. spanning (Un) L-L 480 - 480 V
Nom. spanning (Un) N-L 300 - 300 V
Nom. stroom (In) 6 A
Pooltype Vierleider
Pulsuitgang Elektrisch
Tariefsturing Extern
Tariefuitvoering Dubbeltarief
Terugloopblokkering Nee
Type indicatie Digitaal
Type meter Elektronisch
Uitvoering Meetwaardeomvormer

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen