false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder KWH METER 35MM 1X65A 1000 PULS/KWH

Product type: 7E.16.8.230.0000
Lev. nr.: 7E.16.8.230.0000
Artikelnr: 2850046386
EAN nr: 8012823308296

Productomschrijving
Uw prijs
€ 131,96 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 90283011
UNSPSC nummer 41113600
Elektriciteitsmeter
Elektriciteitsmeter
Feature Feature details
Aantal posities totaal (telwerk) 7
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 2
EDL40-signatuur Nee
Energiesoort Werkvermogen
Frequentie 50 - 50 Hz
Geijkt Nee
Geschikt voor Afname
Goedkeuring Measuring Instruments Directive
Impulssnelheid 1000 - 1000 Imp/kWh (kvarh)
Impulstype S0
Max. stroom (Imax) 65 A
Meettype belastingscurve Nee
Met vergrendelcode Nee
Montagewijze Inbouw
Nauwkeurigheidsklasse B
Nom. spanning (Un) L-L 230 - 230 V
Nom. spanning (Un) N-L 230 - 230 V
Nom. stroom (In) 10 A
Pooltype 1-fase
Pulsuitgang Elektrisch
Tariefsturing Extern
Tariefuitvoering Enkeltarief
Terugloopblokkering Ja
Type indicatie Analoog
Type meter Elektronisch
Uitvoering Directe meting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen