false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric IEM2135 1P+N KWH METER 63A MBUS MID

Product type: A9MEM2135
Lev. nr.: A9MEM2135
Artikelnr: 2850131171
EAN nr: 3606485434643

Productomschrijving
Uw prijs
€ 205,80 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Elektriciteitsmeter
Elektriciteitsmeter
Feature Feature details
Aantal posities totaal (telwerk) 8
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte in module-eenheden 2
EDL40-signatuur Nee
Energiesoort Werk- en blindvermogen
Frequentie 45 - 65 Hz
Geijkt Ja
Geschikt voor Afname
Goedkeuring Measuring Instruments Directive
Max. stroom (Imax) 63 A
Meettype belastingscurve Nee
Met vergrendelcode Nee
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Nauwkeurigheidsklasse B
Nom. spanning (Un) N-L 92 - 276 V
Nom. stroom (In) 63 A
Pooltype 1-fase
Pulsuitgang Geen
Tariefsturing Extern
Tariefuitvoering Dubbeltarief
Terugloopblokkering Ja
Type indicatie Digitaal
Type meter Elektronisch
Uitvoering Directe meting
Uitvoering van de interface M-bus

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen