false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bauser 631.2 24V URENTELLER 48X48 BAUSER

Product type: 631.2 24V50HZ
Lev. nr.: SB1022.022
Artikelnr: 2700159321
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 31,09 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300621
UNSPSC nummer 41115304
Urenteller
Urenteller
Feature Feature details
Aantal digits 7
Bedrijfsaanduiding Ja
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte 45.2 mm
Diameter paneeluitsparing 45.2 mm
Frequentie ingangsspanning 50 - 50 Hz
Frontplaat breedte 48 mm
Frontplaat hoogte 48 mm
Hoogte 45.2 mm
Inbouwdiepte 34 mm
Ingangsspanning 24 - 24 V
Montagewijze Inbouw
Resetfunctie Geen
Spanningstype AC
Telbereik 99999.9 h
Uitvoering Analoog

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen