text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Eleq UIS72-E 230VAC 50HZ

Merk ELEQ
Product type: UIS72-E 230VAC 50HZ
Lev. nr.: 323801E
Artikelnr: 2700181992
EAN nr: 8716479037028

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 53,50 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Urenteller
Urenteller
Feature Feature details
Telbereik 100000 h
Spanningstype AC
Aantal digits 7
Breedte 67 mm
Frontplaat hoogte 72 mm
Frequentie ingangsspanning 45 - 55 Hz
Montagewijze Paneelinbouw
Resetfunctie Geen
Frontplaat breedte 72 mm
Inbouwdiepte 60 mm
Gangnauwkeurigheid per dag 432 s
Type aandrijving Kwarts
Hoogte 67 mm
Beschermingsgraad (IP) IP54
UItvoering Analoog
Bevestiging tot max. wanddikte 40 mm
Bedrijfsaanduiding Ja
Ingangsspanning 220 - 230 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?