false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud zal het niet mogelijk zijn om een order te plaatsen op zaterdag 15 december 2018 tussen 15:00 uur en 19:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Bedrijfsurenteller 230 V

Product type: EC100
Lev. nr.: EC100
Artikelnr: 2700348589
EAN nr: 3250612231003

Productomschrijving
Uw prijs
€ 72,40 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Urenteller
Urenteller
Feature Feature details
Aantal digits 6
Bedrijfsaanduiding Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestiging tot max. wanddikte 0 mm
Breedte 35 mm
Breedte in module-eenheden 2
Diameter paneeluitsparing 45 mm
Frequentie ingangsspanning 50 - 50 Hz
Frontplaat breedte 35 mm
Frontplaat hoogte 45 mm
Gangnauwkeurigheid per dag 1 s
Hoogte 90 mm
Inbouwdiepte 35 mm
Ingangsspanning 230 - 230 V
Montagewijze DIN-rail
Resetfunctie Geen
Spanningstype AC
Telbereik 999999 h
Type aandrijving Netsynchroon
Uitvoering Analoog

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen