false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hugo Muller BW70.29 230 URENTELLER

Product type: BW70.29 230
Lev. nr.: 70.29 230
Artikelnr: 2700206091
EAN nr: 4022709209023

Productomschrijving
Uw prijs
€ 21,31 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Urenteller
Urenteller
Feature Feature details
Aantal digits 5
Bedrijfsaanduiding Nee
Beschermingsgraad (IP) IP50
Breedte 35 mm
Breedte in module-eenheden 2
Frequentie ingangsspanning 50 - 60 Hz
Frontplaat breedte 35 mm
Frontplaat hoogte 45 mm
Gangnauwkeurigheid per dag 0.1 s
Hoogte 90 mm
Inbouwdiepte 44 mm
Montagewijze DIN-rail
Resetfunctie Geen
Spanningstype AC
Telbereik 99999 h
Type aandrijving Kwarts
Uitvoering Analoog

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen