false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Belpa TR 1-fase stuurtransformator 230-230V met scheidingstrafo 250VA TR-172.77

Product type: TR-172.77
Lev. nr.: TR-172.77
Artikelnr: 2850141322
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 118,15 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300543
CBS nummer 85043200
UNSPSC nummer 39121002
1-fase stuurtransformator
1-fase stuurtransformator
Feature Feature details
(Meet)schijnvermogen 250 VA
Beschermingsgraad (IP) IP00
Breedte 96 mm
Diepte 106 mm
Geschikt voor printmontage Nee
Hoogte 103 mm
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 E
Kortsluitvast Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Primaire spanning 1 230 - 230 V
Ringkern Nee
Secundaire spanning 1 42 - 42 V
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen