false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Erea Stuurstroomtransformatoren 1-fase stuurtransformator 230-230V met scheidingstrafo 160VA 2203

Product type: EDR230TC160
Lev. nr.: 2203
Artikelnr: 2700826837
EAN nr: 5414503003287

Productomschrijving
Uw prijs
€ 85,69 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300064
CBS nummer 85043180
UNSPSC nummer 39121002
1-fase stuurtransformator
1-fase stuurtransformator
Feature Feature details
(Meet)schijnvermogen 160 VA
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 101 mm
Diepte 79 mm
Geschikt voor printmontage Nee
Hoogte 112 mm
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Kortsluitvast Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Primaire spanning 1 230 - 230 V
Primaire spanning 2 400 - 400 V
Primaire spanning 3 245 - 245 V
Primaire spanning 4 415 - 415 V
Relatieve kortsluitspanning Uk 7.9 %
Ringkern Nee
Secundaire spanning 1 230 - 230 V
Uitgevoerd als scheidingstrafo Ja
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen