false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens 1-fase stuurtransformator 550-550V 630VA 4AM52428DD400FA0

Product type: 4AM5242-8DD40-0FA0
Lev. nr.: 4AM52428DD400FA0
Artikelnr: 2700743267
EAN nr: 4001869904795

Productomschrijving
Uw prijs
€ 238,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
1-fase stuurtransformator
1-fase stuurtransformator
Feature Feature details
Secundaire spanning 1 230 - 230 V
Uitgevoerd als veiligheidstrafo Nee
Primaire spanning 1 550 - 550 V
Primaire spanning 10 230 - 230 V
Hoogte 144 mm
Beschermingsgraad (IP) IP00
Primaire spanning 7 415 - 415 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Ringkern Nee
Uitgevoerd als spaartransformator Nee
Kortsluitvast Nee
Primaire spanning 4 480 - 480 V
Primaire spanning 5 460 - 460 V
Uitgevoerd als scheidingstrafo Nee
Secundaire spanning 9 -99999 - -99999 V
Secundaire spanning 3 -99999 - -99999 V
Secundaire spanning 7 -99999 - -99999 V
Geschikt voor printmontage Nee
Secundaire spanning 2 115 - 115 V
Primaire spanning 2 525 - 525 V
Breedte 152 mm
Primaire spanning 3 500 - 500 V
Secundaire spanning 4 -99999 - -99999 V
Secundaire spanning 5 -99999 - -99999 V
Primaire spanning 6 440 - 440 V
Secundaire spanning 10 -99999 - -99999 V
Secundaire spanning 8 -99999 - -99999 V
(Meet)schijnvermogen 630 VA
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 B
Relatieve kortsluitspanning Uk 3.7 %
Primaire spanning 8 400 - 400 V
Diepte 110 mm
Primair spanning 9 380 - 380 V
Secundaire spanning 6 -99999 - -99999 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen