false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Amperemeter analoog 0-30 A

Product type: SM030
Lev. nr.: SM030
Artikelnr: 2700348568
EAN nr: 3250615630308

Productomschrijving
Uw prijs
€ 112,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Ampèremeter paneelbouw
Ampèremeter paneelbouw
Feature Feature details
Breedte 70 mm
Breedte in module-eenheden 4
Hoogte 85 mm
Max. wijzeruitslag 90 °
Meetbereik 0 - 30 A
Meetsysteem Weekijzer
Met ijkzegel Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Nauwkeurigheidsklasse 1.5
Nom. eindwaarde schaal 30 A
Overstroomschaal Nee
Schaalverlichting Nee
Sleepwijzer Nee
Spanningstype AC
Trafo-aansluiting Nee
Uitvoering DIN-rail
Verliesvermogen 1 W

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen