text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Eleq EIV48-E 50/1A 2VO

Merk ELEQ
Product type: EIV48-E 50/1A 2VO
Lev. nr.: 301208E
Artikelnr: 2700181876
EAN nr: 8716479034300

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 60,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Amperemeter paneelbouw
Amperemeter paneelbouw
Feature Feature details
Met ijkzegel Nee
Verliesvermogen 0.4 W
Trafo-aansluiting Ja
UItvoering Inbouw
Max. wijzeruitslag 90 °
Breedte 48 mm
Nauwkeurigheidsklasse 1.5
Hoogte 48 mm
Spanningstype AC
Sleepwijzer Nee
Meetsysteem Weekijzer
Overstroomschaal Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. eindwaarde schaal 50 A
Schaalverlichting Nee
Meetbereik 0 - 1 A

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?