false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eltako VOEDING SNT12-230V/12VDC-1A

Product type: SNT12-230V/12VDC-1A
Lev. nr.: 20000160
Artikelnr: 2850099559
EAN nr: 4010312301111

Productomschrijving
Uw prijs
€ 48,20 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300385
CBS nummer 85043180
UNSPSC nummer 39121004
Gelijkstroomvoedingseenheid
Gelijkstroomvoedingseenheid
Feature Feature details
1e Secundaire spanning 12 - 12 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 18 mm
Breedte in module-eenheden 1
Diepte 58 mm
Directe montage mogelijk Ja
Draagrailmontage mogelijk Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Gestabiliseerd Ja
Hoogte 58 mm
Inbouwbreedte 18 mm
Inbouwhoogte 58 mm
Kortsluitvast Ja
Max. uitgangsstroom 1 1 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Nom. uitgangsspanning 1 12 V
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 88 - 264 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 88 - 264 V
Nom. voedingsspanning bij DC 120 - 370 V
Opgenomen vermogen 24 VA
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Secundaire spanning instelbaar Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning AC
Uitgangsspanning geregeld Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Vermogensafgifte 0.2 W
Wandmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen