false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder VOEDING 12VDC 1A 12W

Product type: 78.12.1.230.1200
Lev. nr.: 78.12.1.230.1200
Artikelnr: 2850046380
EAN nr: 8012823375663

Productomschrijving
Uw prijs
€ 51,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 85044090
UNSPSC nummer 39121004
Gelijkstroomvoedingseenheid
Gelijkstroomvoedingseenheid
Feature Feature details
1e Secundaire spanning 12 - 12 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 17.5 mm
Breedte in module-eenheden 1
Diepte 60.8 mm
Directe montage mogelijk Ja
Draagrailmontage mogelijk Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Gestabiliseerd Nee
Hoogte 88.8 mm
Inbouwbreedte 17.5 mm
Inbouwhoogte 88.8 mm
Kortsluitvast Nee
Max. uitgangsstroom 1 0.5 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. uitgangsspanning 1 12 V
Nom. uitgangsspanning 2 12 V
Nom. uitgangsstroom 1 0.63 A
Nom. uitgangsstroom 2 0.63 A
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 110 - 240 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 110 - 240 V
Nom. voedingsspanning bij DC 220 - 220 V
Opgenomen vermogen 28.2 VA
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Secundaire spanning instelbaar Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Uitgangsspanning geregeld Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Vermogensafgifte 0.4 W
Wandmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen