false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Netvoeding voor inbouw, 24 VDC-250 mA

Product type: TP110
Lev. nr.: TP110
Artikelnr: 2700350855
EAN nr: 3250615961105

Productomschrijving
Uw prijs
€ 129,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Gelijkstroomvoedingseenheid
Gelijkstroomvoedingseenheid
Feature Feature details
1e Secundaire spanning 24 - 24 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 48 mm
Breedte in module-eenheden 1
Diepte 24 mm
Directe montage mogelijk Ja
Draagrailmontage mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Gestabiliseerd Ja
Hoogte 50 mm
Kortsluitvast Nee
Max. uitgangsstroom 1 0.25 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. uitgangsspanning 1 24 V
Nom. uitgangsstroom 1 0.25 A
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 230 - 230 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 230 - 230 V
Nom. voedingsspanning bij DC 24 - 24 V
Opgenomen vermogen 6 VA
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level a
Secundaire spanning instelbaar Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning DC
Uitgangsspanning geregeld Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Steekaansluiting
Vermogensafgifte 6 W
Wandmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen