false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hirschmann TMS POWER SUPPLY 18V/DC

Product type: TMS 55 PSI
Lev. nr.: 100300308
Artikelnr: 2850097158
EAN nr: 5702663003088

Productomschrijving
Uw prijs
€ 63,84 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Gelijkstroomvoedingseenheid
Gelijkstroomvoedingseenheid
Feature Feature details
1e Secundaire spanning 14 - 18 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 111 mm
Diepte 35 mm
Directe montage mogelijk Ja
Draagrailmontage mogelijk Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Gestabiliseerd Ja
Hoogte 64 mm
Kortsluitvast Nee
Max. uitgangsstroom 1 1.9 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nom. uitgangsspanning 1 14 V
Nom. uitgangsspanning 2 18 V
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 96 - 250 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 96 - 250 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Secundaire spanning instelbaar Nee
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning AC
Uitgangsspanning geregeld Nee
Vermogensafgifte 7 W
Wandmontage mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen