false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/12DC/15 VOED

Product type: 2866718
Lev. nr.: 2866718
Artikelnr: 2700365877
EAN nr: 4046356307888

Productomschrijving
Uw prijs
€ 386,61 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Gelijkstroomvoedingseenheid
Gelijkstroomvoedingseenheid
Feature Feature details
1e Secundaire spanning 5 - 18 V
2e Secundaire spanning 5 - 18 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 60 mm
Breedte in module-eenheden 3.3
Diepte 125 mm
Directe montage mogelijk Nee
Draagrailmontage mogelijk Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Gestabiliseerd Ja
Hoogte 130 mm
Inbouwbreedte 60 mm
Inbouwhoogte 130 mm
Kortsluitvast Ja
Max. uitgangsstroom 1 16 A
Max. uitgangsstroom 2 16 A
Max. uitgangsstroom 3 60 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Ja
Nom. uitgangsspanning 1 12 V
Nom. uitgangsstroom 1 12 A
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz 100 - 240 V
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz 100 - 240 V
Nom. voedingsspanning bij DC 90 - 350 V
Opgenomen vermogen 0.9 VA
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Secundaire spanning instelbaar Ja
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Uitgangsspanning geregeld Ja
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Vermogensafgifte 180 W
Wandmontage mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen