false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eleq RM70-E4A 750/5 5-7,5-10VA

Product type: RM70 -E4A 750/5A
Lev. nr.: 4M3401
Artikelnr: 2700120476
EAN nr: 8716479040271

Productomschrijving
Uw prijs
€ 28,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300115
CBS nummer 90318080
UNSPSC nummer 41113600
Stroommeettransformator
Stroommeettransformator
Feature Feature details
Aantal primaire ingangen 1
Breedte opening 40 mm
Hoogte opening 10.5 mm
Met aanraakbeveiliging Ja
Met ijkzegel Nee
Met koperrail Nee
Nauwkeurigheidsklasse 0.5
Openingsdiameter 24.5 mm
Overstroombegrenzingsfactor FS 5
Primaire meetstroomsterkte In 750 A
Secundair (meet)schijnvermogen 10 VA
Secundaire aansluiting Schroefaansluiting
Secundaire nom. stroom 5 A
Snapbevestiging Ja
Uitvoering Overschuif stroommeettransformator

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen