false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Honeywell Drukreduceerregelaar d06f-1/2k zeef transparant

Product type: 0534052
Lev. nr.: 0534052
Artikelnr: 2850347484
EAN nr: 4019837072926

Productomschrijving
Uw prijs
€ 74,85 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Reduceerventiel
Reduceerventiel
Feature Feature details
Aansluitingen Knelring
Druktrap klasse artikel PN 16
Druktrap klasse flens PN 16
Gereduceerde druk 1.5 - 6 bar
Geschikt voor gassen Nee
Geschikt voor stoom Nee
Geschikt voor vloeistoffen Ja
Hoogte 147 mm
Materiaal huis Messing
Max. inlaatdruk 6 bar
Max. mediumtemperatuur (continu) 70 °C
Met koppelingen Ja
Met manometer Nee
Met sifon Nee
Nom. binnendiameter DN 15
Uitwendige buisdiameter alle aansluitingen 15 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen