Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 24,92 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BIZLINE
Bizline M/ISO Wartel M20 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof BIZ 205120
Artikelnr: 2700531606
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline M/ISO Wartel M25 Lichtgrijs 14/18mm Kunststof BIZ 205125
Artikelnr: 2700531607
Min: 5 STK , besteleenheid 5 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 4 snijkanten xtreme ø 20x450mm
Artikelnr: 2700532230
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 4 snijkanten xtreme ø 14x450mm
Artikelnr: 2700532228
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 4 snijkanten xtreme ø 25x450mm
Artikelnr: 2700532232
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline M/ISO Wartel M20 Lichtgrijs 6/12mm Kunststof BIZ 206120
Artikelnr: 2700531610
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 4 snijkanten xtreme ø 18x450 mm
Artikelnr: 2700532229
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline Sds plus klopboor 4 snijkanten xtreme ø 8x260mm
Artikelnr: 2700532222
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline M/ISO Wartel M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof BIZ 205116
Artikelnr: 2700531605
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
BIZLINE
Bizline M/ISO Wartel M16 Lichtgrijs 5/10mm Kunststof BIZ 206116
Artikelnr: 2700531609
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Wartel kabel-/buisinvoer | |
Kleur | Grijs |
---|---|
Uitvoering | Recht |
Slagvast | Ja |
Schroefdraadlengte | 18.1 mm |
Trompetuitvoering | Ja |
Met trekontlasting | Nee |
Afgeschermd | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Glasvezelversterkt | Ja |
Soort afdichting | Dichtring |
Spoed schroefdraad | 0 mm |
Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
Met contramoer | Ja |
Deelbare koppeling/wartel | Ja |
Geschikt voor kabeldiameter | 34 - 44 mm |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Voor gewapende kabel | Nee |
Inklikbaar in opening | Nee |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Sleutelwijdte | 65 mm |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Gebruikstemperatuur | -30 - 80 °C |
Type schroefdraad | Metrisch |
Materiaal | Kunststof |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Vlakkabelkoppeling | Nee |
Zeskant hoekmaat | 65 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Nom. draadmaat metrisch/Pg | 63 |
Algemene informatie | |
Conditie/kortingsgroep | 203116 |
UNSPSC Code | 39120000 |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.