text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Hummel HSK-K-EX M32 BLAUW LANG

Merk HUMMEL
Product type: 1291320230
Lev. nr.: 1291320230
Artikelnr: 2700751808
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 6,54 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 25 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wartel kabel-/buisinvoer
Wartel kabel-/buisinvoer
Feature Feature details
Nom. draadmaat metrisch/Pg 32
Geschikt voor kabeldiameter 18 - 25 mm
Materiaal Kunststof
Type schroefdraad Metrisch
RAL-nummer 5012
UItvoering Recht
Voor explosieveilige zone gas 1, 2
Trekontlasting Nee
Gebruikstemperatuur -20 - 95 °C
Halogeenvrij Ja
Kwaliteitsklasse Polyamide
Schroefdraadlengte 15 mm
Glasvezel versterkt Nee
Soort afdichting Dichtring
Explosiegeteste uitvoering Ja
Zeskant hoekmaat 0 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Kleur Blauw
Slagvast Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Met contramoer Nee
Sleutelwijdte 42 mm
Voor explosieveilige zone stof 20, 21, 22
Trompetuitvoering Nee
Deelbare koppeling/wartel Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Vlakkabelkoppeling Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?