false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hummel HSK-K M16 BLAUW LANGE TAP

Product type: HSK-K M16 BLAUW LANG
Lev. nr.: 1219160230
Artikelnr: 2850046815
EAN nr: 4033878413111

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,35 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 50 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 50 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121102
CBS nummer 85369010
UNSPSC nummer 39120000
Wartel kabel-/buisinvoer
Wartel kabel-/buisinvoer
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP68
Deelbare koppeling/wartel Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Gebruikstemperatuur -40 - 100 °C
Geschikt voor kabeldiameter 5 - 10 mm
Glasvezelversterkt Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Lichtgrijs
Kwaliteitsklasse Polyamide (PA)
Materiaal Kunststof
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Met contramoer Nee
Met trekontlasting Nee
Nom. draadmaat metrisch/Pg 16
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-nummer 7035
Schroefdraadlengte 15 mm
Slagvast Ja
Sleutelwijdte 22 mm
Soort afdichting Dichtring
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Trompetuitvoering Nee
Type schroefdraad Metrisch
Uitvoering Recht
Vlakkabelkoppeling Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen