Dit product maakt deel uit van de Modicon M221-serie, een aanbod van programmeerbare logische controllers voor bekabelde architecturen. Deze analoge ingang cartridge biedt 2 temperatuuringangen met een 14-bits ingangsresolutie. Dit product vereist een minimale installatie en biedt een enorme veelzijdigheid. De maximale afgeschermde twisted pair kabelafstand tussen apparaten is <30m voor invoer. Er is geen isolatie tussen analoge ingang en interne logica. Het is voorzien van een schroefklem voor elektrische aansluiting. De afmetingen zijn 35 mm (breedte) x 15 mm (diepte) x 41 mm (hoogte). Het weegt 0,015 kg. Deze cartridge is compatibel met de Modicon M221C PLC. Lever indrukwekkende prestaties en vergroot tegelijkertijd uw winstgevendheid met de Modicon M221 door intuïtieve machineprogrammering met EcoStruxure Machine Expert Basic.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Uitgang, spanning
Uitgang, stroom
Breedte
Ingang, stroom
Ingang, spanning
Analoge ingangen, resolutie
Uitvoering elektrische aansluiting
Ingang, weerstand
Ingang, weerstandsthermometer
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ingang, thermo-element
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Hoogte
Analoge uitgangen, resolutie
Uitgangssignaal configureerbaar
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Configureerbare analoge uitgangen
Configureerbare analoge ingangen
Diepte
Opgenomen vermogen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
SIL conform IEC 61508
Ingangssignaal configureerbaar