Deze I/O-module maakt deel uit van het Modicon Momentum-assortiment, een aanbod van controller en IP20 monoblock I/O's voor gedistribueerde besturingsarchitectuur. Deze discrete I/O AC-basismodule met triac biedt 1 groep van 10 ingangen en 1 groep van 8 uitgangen met positieve discrete ingangslogica. Het is een module met een discrete ingangsspanning van 120V AC en een discreet uitgangsspanningsbereik van 120V DC tot 132V DC. Er is een isolatie tussen kanalen en bus bij 1780V AC. De afmetingen zijn 125 mm (breedte) x 47,5 mm (diepte) x 141,5 mm (hoogte). Het weegt 0,22 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is infrastructuur en energie, materiaalbehandeling, eenvoudige machinecontrole. Dit product is gecertificeerd door CE, CSA en UL. Het is geschikt voor wandmontage. Momentum is een flexibele, modulaire reeks componenten die eenvoudig kunnen worden gekoppeld en geconfigureerd voor een breed scala aan gedistribueerde I/O- en besturingstoepassingen. Systeem met 4 fundament
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Breedte
Aantal digitale ingangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale uitgangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Spanningstype voedingsspanning
Diepte
Type ingangsspanning
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Hoogte
Toegestane spanning aan uitgang
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Type uitgangsspanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Redundantiemogelijkheid
Configureerbare digitale uitgangen
Toegestane spanning aan ingang
Configureerbare digitale ingangen