Deze Modicon MCM-uitbreidingsmodule met veilige relaisuitgang heeft 4 gestuurde contactveiligheidsrelaisuitgangen (2 NO + 1 NC) voor 2 onafhankelijke uitgangen, 2 start/herstart-vergrendelingsingangen en is uitgerust met gevangen veerklemmen. Deze kabel is ontworpen om veiligheidsactuatoren voor relaisuitgangen te bewaken, met een nominale voedingsspanning van 24V DC en een maximale vermogensdissipatie van 3 W. Het is voorzien van veerklemmen, verwijderbaar klemmenblok voor elektrische aansluiting. Het is een IP20-gecertificeerd product. De veilige relaismodules type XPSMCMER0004 gebruiken geleide contactrelais, die elk twee N.O. contacten en één N.C. contact naast het N.C. terugkoppelingscontact verstrekken. Deze uitbreidingsmodule met veilige relaisuitgang figureert de LED's op de voorkant en toont de status (voeding, draaien, interne of externe fouten, ingangsstatus, herstartsignaal, uitgangskanalen). De veilige relaisoutputmodules type XPSMCMER0002 en XPSMCMER0004 vereisen niet de backplane uitbreidingsschakelaars aangezien zij direct aan geselecteerde OSSD worden getelegrafeerd. Het weegt 0,3 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (diepte), 99 mm (hoogte) en 114,5 mm (breedte). De behuizing is rood. Het wordt gevoed met 24 V gelijkspanning. Hij is ideaal voor het bewaken van veiligheidsfuncties zoals noodstop, bewakingscontrole, perimeterbewaking, positiebewaking, snelheidsbewaking en het activeren van beweging. De veilige controller CPU Modicon MCM is gecertificeerd door TüV SÜD en voldoet aan de industriële veiligheidsnormen van categorie 4, PL e conform EN/ISO 13849-1 en SILCL 3 conform IEC/EN 61508 en IEC/EN 60261. Een geheugenkaart is het compatibele accessoire voor de uitgangsmodule met veilige relais. De module wordt geïnstalleerd op een Omega 35mm DIN-rail die voldoet aan EN 50022. Het modulaire Modicon MCM-veiligheidscontrollersysteem biedt flexibiliteit en schaalbaarheid van 8 ingangen, 2 dubbele/4 enkelvoudige uitgangen tot 128 ingangen, 16 dubbele/32 enke
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
SIL conform IEC 61508
Uitvoering elektrische aansluiting
Spanningstype voedingsspanning
Hoogte
Diepte
Voedingsspanning bij DC
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Opgenomen vermogen