Deze discrete ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 32 ingangskanalen en wordt geleverd met 24V DC (positief). Dit robuuste product kan worden gebruikt in zwaardere omgevingen en kan worden gebruikt in een uitgebreid temperatuurbereik, van -25°C tot +70°C/-13°F tot 158°F. Modicon X80-modules bieden één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 904985 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,110kg en afmetingen van 32x100x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit produc
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Ingangsstroom bij signaal 1
Aantal digitale ingangen
Hoogte
Aantal digitale uitgangen
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Diepte
Type ingangsspanning
Voedingsspanning bij DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Type digitale uitgang
SIL conform IEC 61508
Redundantiemogelijkheid
Configureerbare digitale ingangen
Toegestane spanning aan ingang
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Configureerbare digitale uitgangen