Deze discrete triac-uitgangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke input-/output- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 16 uitgangskanalen en wordt geleverd met 24 tot 240 V AC. Dit product voldoet aan de vereisten voor āTCā-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan werken bij temperaturen tussen 0°C en +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 496732 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,250kg en afmetingen van 32x131x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieopwekking. Dit product
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ingangsstroom bij signaal 1
Aantal digitale ingangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal digitale uitgangen
Hoogte
Spanningstype voedingsspanning
Type ingangsspanning
Diepte
Breedte
Type uitgangsspanning
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Uitgangsstroom
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Configureerbare digitale ingangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Toegestane spanning aan ingang
Toegestane spanning aan uitgang
Type digitale uitgang
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Configureerbare digitale uitgangen
Redundantiemogelijkheid
SIL conform IEC 61508
Uitvoering elektrische aansluiting
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)