Deze discrete veiligheidsrelaisuitgangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie en biedt gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 4 niet-geïsoleerde uitgangskanalen en wordt geleverd met 24 tot 230 V AC/24 V DC. Dit veiligheidsproduct kan worden gebruikt in ernstigere omgevingen en kan werken bij een uitgebreid temperatuurbereik, van -25°C tot +60°C/-13°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 624145 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,145kg en afmetingen van 32x131x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenter
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal digitale ingangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale uitgangen
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Type digitale uitgang
Type ingangsspanning
Uitgangsstroom
Hoogte
SIL conform IEC 61508
Ingangsstroom bij signaal 1
Uitvoering elektrische aansluiting
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Diepte
Voedingsspanning bij DC
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Redundantiemogelijkheid
Toegestane spanning aan uitgang
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Configureerbare digitale ingangen
Type uitgangsspanning
Toegestane spanning aan ingang
Configureerbare digitale uitgangen