Deze discrete ingangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke ingangs-/uitgangs- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 8 ingangskanalen en wordt geleverd met 100 tot 120 V AC. Dit product voldoet aan de vereisten voor āTCā-behandeling (behandeling voor alle klimaten) en kan werken bij temperaturen tussen 0°C en +60°C/32°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden ƩƩn omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. De schakelaar heeft een externe zekering per kanaal van 0,25 A met een snelle blaasbescherming. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 1511373 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,115kg en afmetingen van 32x100x86mm. Deze module voldoet aan de behoeften van toepassingen in transport, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw,
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Aantal digitale ingangen
Aantal digitale uitgangen
Spanningstype voedingsspanning
Type ingangsspanning
Ingangsstroom bij signaal 1
Breedte
Hoogte
Toegestane spanning aan ingang
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Configureerbare digitale uitgangen
Diepte
Type digitale uitgang
Type uitgangsspanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Uitvoering elektrische aansluiting
SIL conform IEC 61508
Redundantiemogelijkheid
Toegestane spanning aan uitgang
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Configureerbare digitale ingangen