Deze discrete veiligheidsuitgangsmodule maakt deel uit van de Modicon X80-serie, een aanbod gemeenschappelijke input/output- en communicatiemodules, voedingen en racks voor Modicon M340 en Modicon M580. Dit product bestaat uit 8 niet-geïsoleerde uitgangskanalen en wordt geleverd met 24V DC (positief). Dit veiligheidsproduct kan worden gebruikt in ernstigere omgevingen en kan werken bij een uitgebreid temperatuurbereik, van -25°C tot +60°C/-13°F tot 140°F. Modicon X80-modules bieden één omgeving voor de implementatie van I/O-modules in automatiseringsarchitecturen door de kosten voor voorraad, onderhoud en training van reserveonderdelen te verlagen. Dit product is IP20-gecertificeerd en biedt 382097 MTBF-uren. Deze discrete module heeft een gewicht van 0,120kg en afmetingen van 32x131x86mm. Dit product voldoet aan de behoeften van onze klanten op het gebied van slimme infrastructuur, water en afvalwater, Consumer packaged goodsen, mijnbouw, mineralen, metalen, datacenters en energieop
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Breedte
Aantal digitale ingangen
Hoogte
Aantal digitale uitgangen
Spanningstype voedingsspanning
Uitgangsstroom
Type ingangsspanning
Redundantiemogelijkheid
Ingangsstroom bij signaal 1
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Diepte
SIL conform IEC 61508
Type uitgangsspanning
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Configureerbare digitale uitgangen
Type digitale uitgang
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Uitvoering elektrische aansluiting
Voedingsspanning bij DC
Toegestane spanning aan ingang
Configureerbare digitale ingangen
Toegestane spanning aan uitgang