Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 266,98 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
105119
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Breedte |
80.3 mm
|
| Opgenomen vermogen |
0.6 W
|
| Hoogte |
16.8 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Diepte |
104.2 mm
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
8
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
|---|---|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Analoge uitgangen, resolutie |
0 Bit
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Analoge ingangen, resolutie |
16 Bit
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
18 - 30 V
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.