Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 296,85 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105119
|
Veldbus (dec) periferie - analoge in- en uitgangsmodule |
|
| Hoogte |
16.8 mm
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Uitgang, spanning |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
0.3 W
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Diepte |
104.2 mm
|
| Breedte |
80.3 mm
|
| Aantal analoge ingangen |
4
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ingang, weerstand |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ingangssignaal configureerbaar |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Analoge uitgangen, resolutie |
0 Bit
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Analoge ingangen, resolutie |
16 Bit
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ingang, thermo-element |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Uitgang, stroom |
Nee
|
| Ingang, stroom |
Nee
|
| Ingang, spanning |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ingang, weerstandsthermometer |
Ja
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
18 - 30 V
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.